Motion
TLA3020UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05668877
N° MFRTLA3020UU
Prix28.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05668877
N° MFRTLA3020UU
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
Prix28.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    14100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA3020UU avec un type de fermeture à double joint et un type de coupelle étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.09 lb, ce qui le rend approprié pour les applications automobiles scellées, les boîtes de vitesses robustes et les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA3020UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    24500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA3020UU BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer