Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Hauteur totale2.8 po
- Longueur totale13-15/16 po
- Largeur totale4.2 po
- Poids de l’outil4.0 lb
- Couple200 pi-lb
Détails
- Détails supplémentairesLa tête à profil bas améliore l’accès aux zones étroites tandis que la conception du boîtier contient des engrenages pour réduire les problèmes d’entretien. Le mécanisme d’impact offre un couple élevé avec peu de réaction, améliorant la sécurité et réduisant l’effort. Gâchette de démarrage à plumes et bague avant/arrière pour une facilité d’utilisation et une productivité accrue. Déflecteurs d’échappement avec connexions d’attache intégrées pour réduire le bruit et améliorer la sécurité lors des travaux en hauteur.
- Consommation d'air5.0 pcm
- Style de poignéeEn ligne
- Numéro de catalogue du fabricantJ150WA
- Page de produit du fabricant
- Vitesse maximale7200 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- SérieConduite Titanium
- CUP_NON662679107253