Motion
AR20K-N01EH-1YZ

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N01EH-1YZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port, 2.9 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI05670116
N° MFRAR20K-N01EH-1YZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N01EH-1YZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.1250 Port, 2.9 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI05670116
N° MFRAR20K-N01EH-1YZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre carré intégré avec indicateur de limite
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR20K-N01EH-1YZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté