Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.44 po
- Diamètre de l’œil0.52 po
- Longueur intérieure de la manille1.40 po
- Largeur de manille intérieure1.00 po
- Taille de la manille3/8 po
- Poids0.30 lb
- Largeur entre les yeux0.66 po
- Limite de charge de travail2 tonnes
Détails
- Détails supplémentairesWLL : 2 à 12 tonnes Tailles : 3/8 à 3-1/2 po Les manilles en alliage CM sont conçues avec un facteur de 5:1 conception et ont une cote de résistance d’environ 5 % supérieure à celle d’une manille en carbone de taille comparable et d’environ 25 % plus résistantes que les manilles super résistantes. Les manilles d’ancrage peuvent être chargées latéralement ou utilisées pour plusieurs connexions.
- Revêtement de finitionAuto-couleur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAlliage
- Type de NIPGoupille à vis
- CUP_NON043927404322
- Capacité de poids2 tonnes
Aperçu
- Tailles de 3/8 po à 2 po fabriquées aux États-Unis à partir de produits domestiques (États-Unis) L’acier Special Bar Quality (SBQ) a des grains fins, réduit le soufre et le phosphore.
- Les manilles présentent une déformation majeure avant l’échec
- Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquages permanents sur le corps
- Toutes les manilles ont des goupilles trempées et trempées en alliage
- Disponible en tailles de 3/8 po à 3 po
- Les finis disponibles comprennent les finis enduits de poudre, galvanisés ou autocolorés
- Les manilles répondent aux exigences dimensionnelles, de marquage et de performance de RR-C-271
- Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande
- Facteur de conception 5:1