Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Anneau extérieur Largeur0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4385 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Type de jointContact avec Flinger