Motion
SER207-23

SHUSTER CORP
SER207-23

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.9531 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671588
N° MFRSER207-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SER207-23

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-7/16 po, diamètre extérieur 2.9531 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05671588
N° MFRSER207-23
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9531 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5775 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3420 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger

Aperçu

Description du fabricant
SER207-23 INSÉRER DE VIS DE RÉGLAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif