Motion
KFBE1-7/16TN

HUB CITY INC
KFBE1-7/16TN

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI05671932
N° MFRKFBE1-7/16TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
KFBE1-7/16TN

Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po , montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI05671932
N° MFRKFBE1-7/16TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • CUP_NON
    662798853680

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE BRIDE SPHÉRIQUE KFBE1-7/16TN
  • Conception modulaire avec capacité de charge élevée
  • Tolère le désalignement jusqu’à 1-1/2°
  • Interchangeable mécaniquement et dimensionnellement avec la plupart des grandes marques
  • Dimensions du boîtier correspondant aux unités à alésage droit traditionnelles et de type E
  • Boîtier en acier moulé
  • Conversion facile du champ fixe au champ flottant
  • Garantie à vie contre les bris sur les boîtiers (des conditions générales standard s’appliquent)
  • Les joints Labyrinth Teflon® ne purgent pas et ne traînent pas
  • Convient à toutes les vitesses, températures élevées et humidité
  • Non réactif à la plupart des produits chimiques et recommandé pour la plupart des applications industrielles