Motion
50SS LIEN CONN

PEER CHAIN
50SS CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673225
N° MFR50SS CONN LINK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50SS CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673225
N° MFR50SS CONN LINK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.579 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.034 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    5023
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
50SS LIEN CONN
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon