Motion
20308  SS131 COTT

PEER CHAIN
20308 SS131 COTT

Chaîne d’ingénierie - Série Roller, pas de 131 / 3.0750 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673497
N° MFR20308 SS131 COTT
Prix123.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
20308 SS131 COTT

Chaîne d’ingénierie - Série Roller, pas de 131 / 3.0750 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673497
N° MFR20308 SS131 COTT
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
Prix123.97 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    131 / 3.0750 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.386 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    SS131
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Rouleau
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
SS131 COTT X 10 pi
  • Toutes les chaînes broyées en acier PAIR sont fabriquées avec de l’acier de haute qualité.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
  • Utilisé pour remplacer les chaînes combinées dans les applications difficiles.