Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne1244 / 1-1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.230 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque1.230 po
- Épaisseur de la plaque0.187 po
- Poids1 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas1244 / 1-1/2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de stock du fabricant17932
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceNon résistant à la corrosion
Aperçu
- Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
- Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
- Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.