Motion
5673519

PEER CHAIN
5673519

Chaîne à lames rivetée - Laçage 4 x 4 , pas de 0.5000 po, longueur totale de 100 pi, matériau en acier au carbone ProCoat
N° D’ARTICLE MI05673519
N° MFR5673519
Prix74.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
5673519

Chaîne à lames rivetée - Laçage 4 x 4 , pas de 0.5000 po, longueur totale de 100 pi, matériau en acier au carbone ProCoat
N° D’ARTICLE MI05673519
N° MFR5673519
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
Prix74.41 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    4 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.4100 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.0600 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.1560 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    AL444 PRO / 1/2"
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Revêtement de finition
    Acier au carbone ProCoat
  • Numéro de stock du fabricant
    16249
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
AL444 PROCOAT X 100 PI
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.