Motion
63SS SB CONN LINK EA PK

PEER CHAIN
63SS SB CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 63 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673686
N° MFR63SS SB CONN LINK EA PK
Prix11.12 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
63SS SB CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - Pas de 63 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05673686
N° MFR63SS SB CONN LINK EA PK
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
Prix11.12 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    63 / 3/4 po
  • Poids
    0.053 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    63 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    4384
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
63 MAILLON DE BOUCLE LATÉRALE EN INOX
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.