Motion
88K  RIV X 10 pi

PEER CHAIN
88K RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 88K , pas de 88 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673756
N° MFR88K RIV X 10 FT
Prix32.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
88K RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - série 88K , pas de 88 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05673756
N° MFR88K RIV X 10 FT
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
Prix32.22 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    88 / 2.6090 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.055 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.201 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Résistance à la traction
    2469 lb
  • Poids
    2.395 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 PRO / 3/8"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Numéro de stock du fabricant
    17194
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    88K
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
88K RIV X 10 pi
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement.Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec les aliments.