Motion
CYL-H-4
Armoire à cylindre horizontal, capacité de 4
N° D’ARTICLE MI05674753
N° MFRCYL-H-4
Prix1,193.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire à cylindre horizontal, capacité de 4
N° D’ARTICLE MI05674753
N° MFRCYL-H-4
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
Prix1,193.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille globale
    30 x 32 x 35-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    190 lb

Détails

  • Capacité du cylindre
    4
  • Numéro CUP du fabricant
    691215064941
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    691215064941

Aperçu

Description du fabricant
CYL-H-4 ARMOIRE CYLINDRIQUE HORIZONTALE 4
  • Armoires en acier pour le rangement des cylindres
  • Capacité basée sur la taille du cylindre
  • Les côtés sont faits de mailles d’acier élargies, le dessus est fait de tôle d’acier solide
  • Les portes verrouillables protègent les cylindres (verrouillage non inclus)
  • La base comprend des trous céphaliques pour fixer les cylindres
  • Les unités verticales comprennent des chaînes pour fixer les cylindres
  • Affiche rouge avec lettre indiquant le contenu « inflammable »
  • Construction en acier robuste avec finition jaune sécurité
  • Finition : revêtement en poudre sur les unités non assemblées
  • Conforme aux normes de conception NFPA 58 et OSHA section 1910.110
  • Livré assemblé