Spécifications
Dimensions
- Taille globale30 x 32 x 68-1/4 po / 253 x 254 mm
- Poids277 lb
Détails
- Capacité du cylindre8
- Numéro CUP du fabricant691215064965
- MatérielAcier
- CUP_NON691215064965
Aperçu
- Armoires en acier pour le rangement des cylindres
- Capacité basée sur la taille du cylindre
- Les côtés sont faits de mailles d’acier élargies, le dessus est fait de tôle d’acier solide
- Les portes verrouillables protègent les cylindres (verrouillage non inclus)
- La base comprend des trous céphaliques pour fixer les cylindres
- Les unités verticales comprennent des chaînes pour fixer les cylindres
- Affiche rouge avec lettre indiquant le contenu « inflammable »
- Construction en acier robuste avec finition jaune sécurité
- Finition : revêtement en poudre sur les unités non assemblées
- Conforme aux normes de conception NFPA 58 et OSHA section 1910.110
- Livré assemblé