Motion
CESSWDM3559T-5
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3470 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI05675718
N° MFRCESSWDM3559T-5
Prix5,037.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage à haute pression (acier inoxydable) - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 145TC cadres, boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3470 tr/min, face en C/montage sur pied
N° D’ARTICLE MI05675718
N° MFRCESSWDM3559T-5
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
Prix5,037.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    15.67 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Toutes les surfaces externes sont en acier inoxydable série 300  : châssis de moteur, plaques d’extrémité, boîte de conduit, arbre et base. Système d’isolation résistant à l’humidité. Quatre drains de condensat dans chaque plaque d'extrémité. Les grilles de la plaque d'extrémité sont scellées et la boîte de conduit est étanche. Le labyrinthe scelle chaque extrémité. Particulièrement efficace dans les environnements hautement corrosifs où la peinture ou d’autres finis ne résistent pas.
  • Ampères à tension
    2.9 A à 575 V
  • Demandes
    Transformation des aliments, emballage, environnements extérieurs et hautement corrosifs.
  • Régime de base
    3470 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568692134
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CESSWDM3559T-5 3,3470,3PH,145TC