Motion
RLS 4-2Z

SKF
RLS 4-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI05675895
N° MFRRLS 4-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RLS 4-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI05675895
N° MFRRLS 4-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    9.525 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    RLS42Z BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le RLS 4-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.5000 po, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 1.3125 po et une largeur de 0.3750 po, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RLS 4-2Z
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    700 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
RLS42Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good