Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame16 pi
- Largeur de lame3/4 po
Détails
- Couleur de la lameJaune
Aperçu
- Glisser la barre d’accès pour mesurer et contrôler la rétraction
- Le crochet d’extrémité large tient mieux et facilite le marquage
- La nouvelle conception de la lame permet d’obtenir une distance remarquable de 10 pi, ce qui facilite les mesures plus longues
- Protection de lame à revêtement transparent pour des marquages plus durables
- Boîtier durable pour un contrôle et une prise accrus
- Anneau en D intégré pour sangle d’attache ou rangement facile à manipuler
- Pince de ceinture facile à enfiler et à enlever pour une fixation rapide à la ceinture