Motion
134ME00025B
Moteur à piston basse vitesse -
N° D’ARTICLE MI05678239
N° MFR134ME00025B
Prix28,354.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à piston basse vitesse -
N° D’ARTICLE MI05678239
N° MFR134ME00025B
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
Prix28,354.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre de sortie
    Arbre conique 1/10
  • Hauteur totale
    13.18 po
  • Longueur totale
    20.76 po
  • Largeur totale
    14.30 po
  • Couple
    5250 N-m

Détails

  • Bride de montage réelle
    Bride
  • Ports principaux
    Fileté
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    3553 psi
  • Série
    MOI

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 134ME00025B
  • Vaste gamme de modèles
  • Fonctionnement en douceur à basse vitesse
  • Installation compacte et facile
  • Construction robuste
  • Fonctionnement silencieux

You May Also Like