Motion
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS

530340 MS6-LFR-1/2-D7-C-U-V-AS
N° D’ARTICLE MI05678313
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
Prix205.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS

530340 MS6-LFR-1/2-D7-C-U-V-AS
N° D’ARTICLE MI05678313
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
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
Prix205.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.396 lb

Détails

  • Accessoires
    Manomètre, support de montage
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Débit d’air
    141.26 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé
  • Type de bouton
    Appuyer pour verrouiller
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Série/système
    MS
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
530340 MS6-LFR-1/2-D7-C-U-V-AS