Spécifications
Détails
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- CUP_NON6438177307532
Aperçu
- Volts par Hertz ou contrôle vectoriel sans capteur avec une capacité de surcharge maximale de 150 % et une capacité PID
- Les options de montage flexibles comprennent les boîtiers UL de type 1 et 12
- Clavier amovible avec interface opérateur et commande de vitesse locale
- La programmation par groupes facilite la navigation et la recherche des paramètres
- L’assistant de démarrage rapide permet aux utilisateurs de programmer et de commencer à utiliser le variateur en quelques minutes sans avoir besoin du manuel de l’utilisateur
- Le transistor de freinage intégré permet la connexion à la résistance de freinage à distance pour des besoins de performance améliorés
- Applications : couple variable, couple constant ou applications à puissance constante, nouvelle installation, remplacement et utilisation par le fabricant d’équipement d’origine (FEO)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure