Motion
340X380X22  HDSA2 HD

CR SEALS (SKF)
340X380X22 HDSA2 HD

Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de tige 340 mm, dia. ext. 380 mm, largeur totale 22 mm, conception HDSA2 , caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI05680078
N° MFR340X380X22 HDSA2 HD
Prix1,778.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
340X380X22 HDSA2 HD

Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de tige 340 mm, dia. ext. 380 mm, largeur totale 22 mm, conception HDSA2 , caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI05680078
N° MFR340X380X22 HDSA2 HD
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
Prix1,778.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    340 mm
  • Poids
    3.087 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403500;403502;403504;403506
  • Manchons d’usure compatibles
    87901;90801
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSA2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311534369
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
340X380X22 HDSA2 HD
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Ces joints sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d’étanchéité
  • Ces joints sont généralement utilisés dans les cas où une protection supplémentaire contre les contaminants