Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7, petit
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris / Jaune
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Matériau de la doublure/du revêtementTricot composite
- CUP_NON779406159567
Aperçu
- Le tricot de calibre 13 est très dextérieux, mais offre une protection exceptionnelle contre les coupures
- Le mélange composite de Kevlar® enroulé autour de la fibre de filament composite offre une protection contre les coupures de niveau 4 selon la norme ASTM, résistant à 1660 grammes de force de coupure pendant les essais
- Le revêtement de la paume en polyuréthane offre un fini léger et non déchiqueté avec une bonne prise lorsque la contamination est préoccupante, améliore la résistance à l’abrasion
- Plongé sur une forme de main ergonomique pour un ajustement naturel et confortable
- Dos de la main non revêtu pour une bonne respirabilité
- Applications : automobile, étampage de métaux légers, fabrication, manipulation de petites pièces, assemblage, manipulation du verre et travail de tôlerie