Motion
STAFGFNT-8
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A4, doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI05683716
N° MFRSTAFGFNT-8
Prix14.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A4, doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI05683716
N° MFRSTAFGFNT-8
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
Prix14.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Utilisation dans l’industrie
    Industries automobiles et aérospatiales, construction, usines de verre, fabrication de métaux et estampage de métaux
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Filament composite
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    779406154203

Aperçu

Description du fabricant
STAFGFNT-8 HAUTE PERFORMANCE. FIBRES ET FIBRE
  • La fibre haute résistance est incorporée de manière à ne pas pouvoir traverser la main pour un confort total et une durée de vie prolongée des gants
  • Les gants TenActiv . . 100 sont faits de filaments continus non pelucheux qui sont plus résistants que l’acier sur une base de poids égal
  • Le revêtement en nitrile est mousseux pour augmenter votre adhérence à l’huile en éliminant l’huile sur les surfaces. Le nitrile résiste aux huiles et aux solvants, ce qui rend ces styles parfaits pour les travailleurs qui manipulent du verre tranchant ou de la tôle huileuse