Motion
STAFGPU-7
Gants résistants aux coupures TenActiv. ─ Taille Petit, Niveau de coupure ANSI A4, Doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI05683724
N° MFRSTAFGPU-7
Prix13.26 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv. ─ Taille Petit, Niveau de coupure ANSI A4, Doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI05683724
N° MFRSTAFGPU-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.26 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Utilisation dans l’industrie
    Industries automobiles et aérospatiales, usines de verre et manipulation d’objets tranchants
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Filament composite
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    779406310296

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE HAUTE PERFORMANCE STAFGPU-7 TENACTIV
  • Fibre CF* haute résistance; aucune démangeaison ni aucun poinçon dans la main
  • Fil à filament continu non pelucheux plus résistant que l’acier sur une base de poids égal
  • Le revêtement en polyuréthane ne déchire pas; idéal pour les applications où la contamination est préoccupante