Motion
STAFGPU-8
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A4, doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI05683725
N° MFRSTAFGPU-8
Prix13.26 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv de taille moyenne, niveau de coupure ANSI A4, doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI05683725
N° MFRSTAFGPU-8
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
Prix13.26 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Utilisation dans l’industrie
    Industries automobiles et aérospatiales, usines de verre et manipulation d’objets tranchants
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Filament composite
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    779406310302

Aperçu

Description du fabricant
FIBRE HAUTE PERFORMANCE STAFGPU-8 TENACTIV
  • Fibre CF* haute résistance; aucune démangeaison ni aucun poinçon dans la main
  • Fil à filament continu non pelucheux plus résistant que l’acier sur une base de poids égal
  • Le revêtement en polyuréthane ne déchire pas; idéal pour les applications où la contamination est préoccupante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif