Motion
302-0500-ORG/3X
Gilet d’arpenteur deux tons à onze poches ANSI de type R classe 2 avec devant uni et dos en maille
N° D’ARTICLE MI05684294
N° MFR302-0500-ORG/3X
Prix17.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet d’arpenteur deux tons à onze poches ANSI de type R classe 2 avec devant uni et dos en maille
N° D’ARTICLE MI05684294
N° MFR302-0500-ORG/3X
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
Votre prix17.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    3XL

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314079344
  • Nombre de poches
    11
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314079344

Aperçu

Description du fabricant
302-0500-ORG/3X GILET DE SAUVETAGE DE CATÉGORIE 2
  • Devant uni et dos en maille pour la respirabilité
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de micro 2 avec coutures renforcées
  • 2 poches à rabat inférieures extérieures
  • Poche inférieure interne 2
  • 1 poche à radio sur la poitrine
  • 1 poche à la poitrine avec 4 poches à stylo à l’avant
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good