Aperçu
- Comprend un porte-cuir, une pince à coupe libre et un couteau coupe-câble
- Le support en cuir à fentes convient aux ceintures jusqu’à 51 mm ( 2 po) de largeur
- Les cisailles à chute libre ont des dents dentelées permettant une action de coupe antidérapante sur les fils de calibre 19 AWG et 23 AWG
- Le couteau d’épisseur de câble a une lame en acier de 44 mm ( 1-3/4 po) et une poignée confortable