Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 5/8 po
- Type de taille de fin 15/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 5/8 po
- Type de taille End 23/4 ORB
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Flare à O-Ring Boss
- Mot-clé de descriptionRaccord tournant évasé JIC 37° femelle 5/8 x 3/4 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série6402
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure