Motion
22001
Poinçon et outil de coupe - 8.0000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05692251
N° MFR22001
Prix54.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon et outil de coupe - 8.0000 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05692251
N° MFR22001
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
Prix54.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    8 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de pièce unique
    203.20 mm;8.0000 po
  • Poids de l’outil
    249.476 g, 8.8 oz
  • Poids
    0.55 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Application
    Câble, cordage, coupe le fil léger, tissu
  • Fini de lame
    Nickel plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier forgé
  • Type de coupe
    Coupe cisaille
  • Description
    Cisaillement utilitaire à lame large
  • Poignée ergonomique
    Non
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Droit
  • Type de poignée
    Droit
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Acier forgé
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
CISAILLE UTILITAIRE COURTE ET LARGE 22001
  • Les ciseaux en nickel chromé résistent à la corrosion et à la rouille
  • Les cisailles utilitaires ont des mâchoires larges et courtes qui fournissent une action de coupe puissante
  • Une lame est dentelée pour une coupe antidérapante
  • Coupe le cordage, le tissu, le câble et le fil
  • Fabriqué aux États-Unis