Motion
1685-20
Longueur de la poignée de mâchoire parallèle 2-1/2-Inch
N° D’ARTICLE MI05693105
N° MFR1685-20
Prix663.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur de la poignée de mâchoire parallèle 2-1/2-Inch
N° D’ARTICLE MI05693105
N° MFR1685-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix663.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.467 po
  • Longueur
    10.35 po
  • Poids
    2.628 lb
  • Largeur
    3.942 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PRISE CHICAGO 1685-20 , FORGÉE, PARALLÈLE-
  • Les poignées légères et compactes tirent une gamme exceptionnellement large de tailles et de types de câbles
  • Conçu avec un contour intérieur rond pour un contact maximal afin de minimiser les dommages aux conducteurs et une mâchoire dentelée inférieure pour saisir fermement les câbles et conducteurs isolés
  • La conception comprend un loquet qui empêche la poignée de tomber en cas de désengagement de la mâchoire du câble
  • L’œillet de grand diamètre peut accueillir de gros crochets sur les treuils, les treuils et les blocs de fixation
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon