Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.8 po
- Longueur11.7 po
- Poids4.824 lb
- Largeur4.5 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Les poignées légères et compactes tirent une gamme exceptionnellement large de tailles et de types de câbles
- Conçu avec un contour intérieur rond pour un contact maximal afin de minimiser les dommages aux conducteurs et une mâchoire dentelée inférieure pour saisir fermement les câbles et conducteurs isolés
- La conception comprend un loquet qui empêche la poignée de tomber en cas de désengagement de la mâchoire du câble
- L’œillet de grand diamètre peut accueillir de gros crochets sur les treuils, les treuils et les blocs de fixation
- Fabriqué aux États-Unis