Spécifications
Dimensions
- Longueur300 po
- Poids2.85 lb
Aperçu
- Les blocs de coquille légers en acier galvanisé sont équipés de crochets d’amortissement pour retenir la charge
- Les poulies sont en alliage d’aluminium robuste, mais léger, avec des bagues entièrement en bronze
- La charge maximale sécuritaire est de 340 kg (750 lb)
- Ce ne sont pas des crochets de protection professionnelle, pas pour le soutien humain
- Fabriqué aux États-Unis