Spécifications
Dimensions
- Longueur12.15 po
- Poids2.75 lb
Aperçu
- Les blocs de coquille légers en acier galvanisé sont équipés de crochets d’amortissement pour retenir la charge
- Les poulies sont en alliage d’aluminium robuste, mais léger, avec des bagues entièrement en bronze
- Crochet pivotant cat. N° 259
- Les crochets s’ajustent sous l’isolant et engagent la goupille sur le bras transversal
- Fabriqué aux États-Unis
- Corde de 3/8-Inch (10 mm) de diamètre, longueur de corde de 25-Foot (7.62 m)
- La charge maximale sécuritaire est de 340 kg (750 lb)
- Ce ne sont PAS des crochets de protection professionnelle. NON destiné au soutien humain