Spécifications
Dimensions
- Taille1-1/2 po
Détails
- Capacité1.3 oz
Aperçu
- Fixer le raccord en fer du manchon et de la jambe. Deux boulons à tête hexagonale à fentes avec rondelles de blocage et écrous de type canon relient le manchon en acier et le fer de pied
- L’anneau fendu en acier maintient la sangle de cheville en place et permet un remplacement rapide
- L'étrier de 4-7/16-Inch (113 mm) de large offre un meilleur soutien du pied
- Le manchon en acier de longueur alpine réglable se déplace par incréments de 1/4-Inch (6 mm) pour l’ajustement le plus confortable
- Fabriqué aux États-Unis
- Les fers de jambe profilés aident à positionner les griffes de façon sécuritaire et confortable
- Gaffe de poteau C.C.A. Conçu pour pénétrer dans les poteaux les plus durs traités au sel
- To determine size needed, measure from instep to 1-Inch (25 mm) below knee
- Vendu par paires seulement