Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.0000
- Longueur0.0000
- Taille18 po
- Poids3.49 lb
- Largeur0.0000
Détails
- MatérielCuir
Aperçu
- Coussin de ceinture Klein-Kord® avec deux languettes de poche
- Coussin de ceinture en cuir à bords roulés pour plus de confort lorsque vous vous penchez vers l’arrière. Largeur hors tout de 12 cm ( 4-3/4-Inch po)
- Rembourré pour un maximum de confort et un ajustement parfait
- Courroie de ceinture de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de large en Klein-Kord® 6 plis
- Équipé d’anneaux en D droits à double barre
- Satisfait ou dépasse les normes OSHA, ASTM et CSA applicables
- Les anneaux en forme de D circulaires forgés ont un fini résistant à la corrosion et sont chargés à l’épreuve pour répondre aux réglementations de l’OSHA
- Quatre anneaux de suspension
- Tanga avec ruban et anneau pour sac à gants
- Bouton-pression du couteau bidirectionnel