Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille3/16 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Forme de la cléPoignée en T
Aperçu
- La poignée en T offre une puissance maximale
- Poignées douces au toucher pour un contrôle et un confort optimaux
- Tailles gravées au laser sur la lame
- Conception de poignée à lame pour les applications à couple élevé
- Tailles d’identification de buse marquées
- Trou de suspension pratique
- Extrémité chanfreinée pour une utilisation facile
- Acier traité pour une résistance à la rouille et à la corrosion