Motion
KT4602
Mâchoire parallèle série 4602 avec loquet à chaud
N° D’ARTICLE MI05693984
N° MFRKT4602
Prix518.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire parallèle série 4602 avec loquet à chaud
N° D’ARTICLE MI05693984
N° MFRKT4602
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
Prix518.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.375 po
  • Longueur
    13 po
  • Poids
    7 lb
  • Largeur
    6.5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KT4602 PRISE DE MÂCHOIRE PARALLÈLE, FORGÉE, CHAUDE-
  • La prise polyvalente permet de ranger une plus grande variété de tailles de câble ACSR, réduisant ainsi le nombre de prises nécessaires
  • Mâchoire ronde pour câble de 0.30 à 0.80-Inch (7.62 à 20.30 mm) de diamètre
  • Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Le loquet à chaud se ferme automatiquement au fil de protection
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Charge maximale sécuritaire de 10,000-Pound (4536 kg)
  • Poids : 7.2 livres
  • Klein offre une garantie à vie sur les défauts de matériaux et de fabrication pour la durée de vie normale du produit