Motion
KT4800
Mâchoire parallèle série 4800
N° D’ARTICLE MI05693985
N° MFRKT4800
Prix726.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire parallèle série 4800
N° D’ARTICLE MI05693985
N° MFRKT4800
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
Votre prix726.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    10 po
  • Poids
    9 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KT4800 POIGNÉE À MÂCHOIRE PARALLÈLE, FORGÉE, 0,70 PO -
  • La forme de la mâchoire ronde offre un contact maximal avec le câble, aidant à éliminer les dommages au conducteur
  • Grande ouverture à œillets dans la poignée pour accommoder une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Conception légère et compacte parfaite pour tirer une large gamme de types et de tailles de câbles
  • Fabriqué en acier forgé à chaud pour une excellente durabilité
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Klein offre une garantie à vie sur les défauts de matériaux et de fabrication pour la durée de vie normale du produit