Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur10 po
- Poids9 lb
- Largeur8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Tire solidement les câbles ACSR de 0.700 - 1.25-Inch (17.78 - 31/75 mm) de diamètre
- Le loquet à chaud se ferme automatiquement pour éviter que la poignée se détache accidentellement du fil
- La mâchoire ronde offre un contact maximal avec le câble, minimisant ainsi la déformation
- Grande ouverture à œillets dans la poignée pour accommoder une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
- Fabriqué aux États-Unis
- La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
- Charge maximale sécuritaire de 12,000-Pound (5443 kg)
- Klein offre une garantie à vie sur les défauts de matériaux et de fabrication pour la durée de vie normale du produit