Motion
252-2MGT-04

GATES RUBBER CO
252-2MGT-04

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip™GT3 – GT, pas de 2 mm, longueur de pas de 252 mm, largeur de 4 mm, 126 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05694785
N° MFR252-2MGT-04
Prix7.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
252-2MGT-04

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip™GT3 – GT, pas de 2 mm, longueur de pas de 252 mm, largeur de 4 mm, 126 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05694785
N° MFR252-2MGT-04

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.06 po / 1.52 mm
  • Largeur de la courroie
    4 mm
  • Longueur totale
    252 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Pas
    2 mm
  • Longueur du pas
    252 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.03 po / 0.76 mm
  • Largeur
    0.157 po / 4 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies PowerGrip GT3 sont fabriquées à partir d’une combinaison de matériaux hautement avancée conçue pour réduire les coûts initiaux et d’exploitation. La gamme complète de courroies PowerGrip GT3 convient à la fois aux nouvelles conceptions d’entraînement et aux améliorations de performance sur les entraînements existants. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont parfaits pour les entraînements compacts sur outils manuels, machines d’affaires, appareils ménagers et entraînements à servomoteur de haute précision.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    2M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    94000126
  • Numéro CUP du fabricant
    770075593836
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    126
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    770075593836

Aperçu

Description du fabricant
252-2MGT-04 POWERGRIP GT3 CEINTURES
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon