Motion
1150-5MGT-25

GATES RUBBER CO
1150-5MGT-25

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip™GT3 – GT, pas de 5 mm, longueur de pas de 1150 mm, largeur de 25 mm, 230 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05695162
N° MFR1150-5MGT-25
Prix97.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1150-5MGT-25

Courroie de distribution et de synchronisation PowerGrip™GT3 – GT, pas de 5 mm, longueur de pas de 1150 mm, largeur de 25 mm, 230 dents, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05695162
N° MFR1150-5MGT-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.15 po / 3.81 mm
  • Largeur de la courroie
    25 mm
  • Longueur totale
    1150 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1150 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.076 po / 1.93 mm
  • Largeur
    0.984 po / 25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies PowerGrip GT3 sont fabriquées à partir d’une combinaison de matériaux hautement avancée conçue pour réduire les coûts initiaux et d’exploitation. La gamme complète de courroies PowerGrip GT3 convient à la fois aux nouvelles conceptions d’entraînement et aux améliorations de performance sur les entraînements existants. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont parfaits pour les entraînements compacts sur outils manuels, machines d’affaires, appareils ménagers et entraînements à servomoteur de haute précision.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    94008230
  • Numéro CUP du fabricant
    770075591726
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    230
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception GT
  • CUP_NON
    770075591726

Aperçu

Description du fabricant
1150-5MGT-25 POWERGRIP GT3 CEINTURES
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension