Motion
13383844255

PFANNENBERG
13383844255

DTS 3245 bloc refroidisseur DTS - intérieur, capacité de refroidissement : 10000-13000 Btu/h, 115 V, fixation latérale, matériau : acier enduit de poudre, couleur : gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI05697288
N° MFR13383844255
Prix6,045.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13383844255

DTS 3245 bloc refroidisseur DTS - intérieur, capacité de refroidissement : 10000-13000 Btu/h, 115 V, fixation latérale, matériau : acier enduit de poudre, couleur : gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI05697288
N° MFR13383844255
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
Prix6,045.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11.90 po
  • Hauteur
    53.00 po
  • Poids
    150.00 lb
  • Largeur
    16.00 po

Détails

  • Ensemble d’accessoires
    18882000001
  • C11 Condensateur (ventilateur de cond.)
    18881300029
  • Condensateur C12 (ventilateur d’évaporateur)
    18881300029
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Compresseur
    18881200042
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Évaporateur de condensation
    18883000016
  • Bobine de condenseur
    18881400006
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100018
  • Capacité de climatisation
    10000-13000 Btu/h
  • Assemblage du couvercle
    18880200015
  • CRM40 (relais de compresseur)
    18883000011
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811100018
  • Filtre/sécheuse
    18885000002
  • Fréquence
    60 Hz
  • Classe de fusible
    25
  • Manocontact haute pression
    18885000005
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Filtre à mailles métalliques
    18881500007
  • Température ambiante min.
    59 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    73 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    13.6 A
  • Manuel d’utilisation
  • Carte de circuit imprimé (carte de commande)
    18810000009
  • Consommation d’énergie
    1850 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    1200 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Voyant d’état
    18883000028
  • Fiche technique
  • Capteur de température
    18810000024
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • TXV
    18815000006
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131067658
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
13383844255 CLIMATISEUR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • L’une des unités de refroidissement les plus populaires et polyvalentes
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • La conception à roulement simple offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux conceptions typiques de roulements
  • La connexion d’alimentation enfichable élimine le besoin d’ouvrir le châssis
  • Panneau de commande électrique facile d’accès
  • Condenseur microcanaux pour une efficacité et une durabilité accrues
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • La gestion active du condensat fait bouillir le condensat dans un bac de collecte de condensats chauffé
  • Soulever les orifices de la cosse pour permettre une installation sécuritaire
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F
  • Conception robuste