Motion
20-SD14
Manchons Dyneema, longueur 14 , certifiés Dsm
N° D’ARTICLE MI05698815
N° MFR20-SD14
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchons Dyneema, longueur 14 , certifiés Dsm
N° D’ARTICLE MI05698815
N° MFR20-SD14
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
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    14
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier. Mélange de nylon et de Dyneema filé – Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion – Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité – Manchette spéciale sans latex qui réduit considérablement l’éclatement des poignets, même après plusieurs lavages à l’eau de Javel – Ourlets à code de couleur pour une identification facile des tailles Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1790-04
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la transformation des aliments, la fabrication d’appareils électroniques, la coupe de verre, la transformation du papier.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • Caractéristiques
    Dyneema filé et mélange de nylon
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Dyneema
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314051685
  • Matériel
    Nylon
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    616314051685

Aperçu

Description du fabricant
20-SD14 MANCHON PROTECTEUR
  • Dyneema filé et mélange de nylon
  • Offre un confort et une fraîcheur inégalés tout en offrant une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Construction sans couture pour plus de confort, d’ajustement et de dextérité
  • Le brassard spécial sans latex réduit considérablement l’éclatement du brassard, même après plusieurs lavages avec de l’eau de Javel
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement