Motion
2646-20
Pistolet à graisse sans fil M18™ à 2-Speed (outil seulement) - à batterie, pression de fonctionnement maximale de 10000 psi, capacité de 10 oz, longueur de tuyau de 48 po
N° D’ARTICLE MI05699296
N° MFR2646-20
Prix299.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse sans fil M18™ à 2-Speed (outil seulement) - à batterie, pression de fonctionnement maximale de 10000 psi, capacité de 10 oz, longueur de tuyau de 48 po
N° D’ARTICLE MI05699296
N° MFR2646-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix promotionnel
Votre prix299.00 $ chacun(Prix courant 371.93 $)

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    48 po
  • Hauteur totale
    9.5 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le pistolet graisseur sans fil à 2-Speed M18™ offre une pression maximale et une polyvalence inégalée, offrant une pression de fonctionnement maximale de 10,000 psi et un compteur de graisse préréglé en instance de brevet qui permet aux professionnels de l’entretien et de l’entretien de distribuer des quantités précises de graisse. La conception à deux vitesses de l’outil offre aux utilisateurs la possibilité de choisir entre la pression maximale et le débit maximal. D’autres caractéristiques uniques comprennent un voyant DEL intégré, une détente verrouillable et une tige de piston avec des marquages pour évaluer la quantité de graisse restante dans le baril. La conception debout de l’outil et la capacité de sangle d’épaule offrent à l’utilisateur la commodité, tout en limitant la fatigue et le tuyau flexible 48” offre une plus grande accessibilité lors du graissage des raccords difficiles à atteindre. Le nouvel outil est également compatible avec un accessoire de baril transparent (49-16-2646). Alimenté par un bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ , c’est le seul pistolet graisseur 18V de l’industrie compatible avec un système d’outils.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Capacité
    14 oz
  • Certification
    CSA, ETL, UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pression de service maximale de 10,000 psi • Débit maximal de 10 oz/minute • Précision nouvelle au monde grâce au cadran de compteur de graisse préréglé • Tuyau flexible de 48 po offrant un meilleur accès aux raccords difficiles d’accès • Soupape de purge d’air pour un amorçage rapide • Système M18™ REDLITHIUM™  : Compatible avec plus de 40 M18™ solutions lithium-ion pour une plus grande polyvalence en milieu de travail • Gâchette verrouillable pour plus de commodité pour l’utilisateur
  • Type de remplissage
    Cartouche
  • Débit
    10 oz/min
  • Type de tuyau
    Flexible
  • Numéro CUP du fabricant
    045242287642
  • Matériel
    Métal
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • CUP_NON
    045242287642
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À GRAISSE ALIMENTÉ PAR BATTERIE 2646-20 M18
  • Pression de service maximale de 10,000 psi, la meilleure de l’industrie
  • Débit maximal le plus élevé de l’industrie jusqu’à 10 oz/minute
  • Une précision inédite grâce au cadran de compteur de graisse préréglé
  • Le tuyau flexible de 48 po offre un meilleur accès aux raccords difficiles d’accès
  • Vanne de purge d'air pour un amorçage rapide
  • Système M18™ REDLITHIUM™  : Compatible avec plus de 40 M18™ solutions lithium-ion pour une plus grande polyvalence en milieu de travail
  • La gâchette de verrouillage/verrouillage offre plus de commodité à l’utilisateur