Motion
VV3QZ12-12C-D0-00T

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ12-12C-D0-00T

VQZ100 Collecteur à orifice de corps
N° D’ARTICLE MI05727457
N° MFRVV3QZ12-12C-D0-00T
Prix65.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ12-12C-D0-00T

VQZ100 Collecteur à orifice de corps
N° D’ARTICLE MI05727457
N° MFRVV3QZ12-12C-D0-00T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ12-12C-D0-00T VQZ100 CORPS PORTED
  • Base de collecteur pour vannes à orifice de corps VQZ100
  • Type de trousse de connecteur
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Tuyauterie montée sur le dessus
  • Montage sur rail DIN en option
  • 1/8 ports PT ou NPT P et R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté