Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Accident vasculaire cérébral600 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/8 BSPP
Détails
- Pays d’origineJP
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Type de montagePied axial
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCNA2
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action avec verrou
- Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
- Capacité d’interrupteur automatique