Motion
FF-30-PB
Avec cordon, sac en papier, UDM = BX, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse, 1000 paires par caisse
N° D’ARTICLE MI05728481
N° MFRFF-30-PB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Avec cordon, sac en papier, UDM = BX, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse, 1000 paires par caisse
N° D’ARTICLE MI05728481
N° MFRFF-30-PB
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Orange
  • Matériau de la fiche
    Mousse PVC
  • Forme de la fiche
    Baril
  • Gamme de produits
    FirmFit , s’il y a lieu

Aperçu

Description du fabricant
FF-30-PB FICHES AVEC CORDON, SAC EN PAPIER
  • Beaucoup plus doux - Vous pouvez sentir que FirmFit est plus doux lorsque vous le tenez.
  • Moins de pression – FirmFit exerce moins de pression d’expansion sur le conduit auditif
  • Excellente protection - NRR 30dB offre une excellente protection dans la plupart des environnements à bruit moyen à élevé.
  • Facile à insérer - Nécessite moins de pression pour rouler. Un taux de récupération lent vous donne amplement de temps pour l’insérer correctement dans le conduit auditif.
  • Facile à voir - La couleur orange d’avertissement distincte facilite les vérifications de conformité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté