Motion
868101
Protecteur métallique Zep - 14 oz, boîte aérosol, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05729263
N° MFR868101
Prix22.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteur métallique Zep - 14 oz, boîte aérosol, couleur brune
N° D’ARTICLE MI05729263
N° MFR868101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Plage de couverture
    100 pi2
  • Poids
    14 oz

Détails

  • Application
    Pulvérisation
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Brun
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Temps de séchage
    2 heures
  • Finition
    Jaune-brun
  • Code d’harmonisation
    "3824.99.4800"
  • Numéro CUP du fabricant
    690858868107
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, le benzène, le naphtalène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
  • CUP_NON
    10690858868104

Aperçu

Description du fabricant
868101 LIGNE D’APPUI SELIG AERO DZ
  • Inhibe la rouille et la corrosion; protection longue durée; fournit une barrière protectrice contre la corrosion, même dans les situations extérieures. Résiste à la chaleur, à la pluie, à la neige, à l’eau salée, à la pluie acide et à d’autres sources corrosives; stabilité thermique élevée; peut être facilement retiré avec un solvant de sécurité ou un dégraissant à base de solvant émulsifiable