Motion
BVAH1500SM1113AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1500SM1113AZZA

Robinet à bille - 1-1/2 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI05729417
N° MFRBVAH1500SM1113AZZA
Prix515.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH1500SM1113AZZA

Robinet à bille - 1-1/2 po à orifice, corps en acier au carbone, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI05729417
N° MFRBVAH1500SM1113AZZA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix515.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne à bille à corps rond
  • Série
    BVAH
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Acier au carbone
  • Plage de température
    -60 à 400 °F
  • Type
    Vanne à bille à corps rond

Aperçu

Description du fabricant
BVAH-1500SM-1113AZZA 6000PSI VANNE À BILLE